HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített 40-48 mm

Cikkszám: 273768 40-48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Beszúrási szélesség w 4 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 25 mm
Fejhossz L1 44 mm
B 20 mm
Teljes hossz L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
Axiális beszúrás lehetséges igen
Gyártó jelölése HFHR 20-40-4T25
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273768 40-48
EAN / GTIN 7291075032833
Gyártó száma 2500153

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403273413 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése
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
    ⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz