• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Upínací stopka LOGIQFGRIP, levá, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 273605 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série LOGIQ F GRIP
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Označení výrobce TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Číslo výrobce 3397492

Popis

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držáky destiček TANGFGRIP č. 273610, 273611 a 273614.

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny do upínací stopky přes hadicovou přípojku G 1/8 palce nebo přímo přes vhodný základní držák značky ISCAR.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny