Držák destiček TANGFGRIP, neutrální, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273611 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TANGFGRIP
Šířka zápichu w 2 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ano
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Pro maximální ⌀ obrobku 52 mm
Možnost axiálního upichování ne
Délka vyložení 26 mm
Označení výrobce TGAQ D52-2-2Z-JHP
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273611 2
EAN / GTIN 7291075404043
Číslo výrobce 3367506

Popis

Vhodné pro:

Upínací stopky č. 273600273605.

Vhodné pro:

LOGIPFGRIP

Pozor:

Montážní klíč č. 279955 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGFGRIP" Zobrazit všechny