• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada destiček na soustružení závitů, HB8015, Velikost destičky L / typ: ER

Artiklové číslo: 271900 ER
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost destičky L / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Typ HB8015
Počet přepážek 10 ks
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu G; M; MF
Kód destičky pro soustružení závitů ER
Řezný materiál TK
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Způsob upevnění Otvor
Obsah 10 ks
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271900 ER
EAN / GTIN 4045197370969
Číslo výrobce 271900 ER
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Plný profil, metrický 60°: č. 270700 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Částečný profil, metrický 60°: č. 270740 vel. 0,5-1,5; 1,75-3
Plný profil, BSW 55°: č. 270800 vel. 14; 11