• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeux de plaquettes à fileter, HB8015, Taille de plaquette L / Type: ER

Réf.: 271900 ER
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette L / Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Sens d’utilisation droite
Revêtement PVD
Nuance HB8015
Nombre de pièces 10 pc.
Exécution de la plaquette droite
Type de filetage G; M; MF
Code plaquette à fileter ER
Nuance de coupe Carbure
Type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 3 pc.
Type de fixation Alésage
Sommaire 10 pc.
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 271900 ER
EAN / GTIN 4045197370969
Réf. fabricant 271900 ER
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Contenu:

Profil complet, pas métrique 60°: Code art. 270700 réf. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Profil partiel, pas métrique 60°: Code art. 270740 réf. 0,5-1,5; 1,75-3
Profil complet, BSW 55°: Code art. 270800 réf. 14; 11