Garnitura ploščic za struženje navoja, velikost 16, HB7010, Tip: ER

Št. art.: 271900 ER
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Zvrst HB7010
Vrsta navoja M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Smer obdelave desne
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 271900 ER
EAN/GTIN 4045197370969
Številka proizvajalca 271900 ER
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Vsebina:

Polni profil, metrični 60°: Art. 270700 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Delni profil, metrični 60°: Art. 270740 vel. 0,5-1,5; 1,75-3
Polni profil, BSW 55°: Art. 270800 vel. 14; 11