• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de plăcuţe pentru filetare, HB8015, Dimensiune placă L / tip: ER

Cod articol.: 271900 ER
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune placă L / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Categorie HB8015
Număr de piese 10 buc.
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet G; M; MF
Cod placă filetantă ER
Material tăiș Carbură
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Tip de fixare Alezaj
Cuprins 10 buc.
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 271900 ER
EAN / GTIN 4045197370969
Număr producător 271900 ER
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Conţinut:

Profil complet, metric 60°: Cod 270700 Ref. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Profil parţial, metric 60°: Cod 270740 Ref. 0,5-1,5; 1,75-3
Profil complet, BSW 55°: Cod 270800 Ref. 14; 11