Menetlapka készlet, 16-os méret, HB7010, Típus: ER

Cikkszám: 271900 ER
Kedvezmény
159,61 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Típus HB7010
Menetfajta M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Megmunkálási irány jobbos
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 271900 ER
EAN / GTIN 4045197370969
Gyártó száma 271900 ER
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalma:

Teljes profil, metrikus 60°: 270700 sz. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 méret
Részprofil, metrikus 60°: 270740 sz. 0,5-1,5; 1,75-3 méret
Teljes profil, BSW 55°: 270800 sz. 14; 11 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek