{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Druh závitu | G; M; MF | |
| Řezný materiál | TK | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Obsah | 10 ks | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 271900 16/IR | |
| EAN / GTIN | 4069515068154 | |
| Číslo výrobce | 271900 16/IR | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |