• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada destiček na soustružení závitů, HB8015, Velikost destičky L / typ: IR

Artiklové číslo: 271900 IR
Sleva
4 317,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost destičky L / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Typ HB8015
Počet přepážek 10 ks
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu G; M; MF; G
Úhel špičky 55 stupně; 60 stupně
Řezný materiál TK
Druh produktu Závitové řezné destičky
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271900 IR
EAN / GTIN 4045197370976
Číslo výrobce 271900 IR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Plný profil, metrický 60°: č. 270756 vel. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3
Částečný profil, metrický 60°: č. 270792 vel. 0,5-1,5; 1,75-3
Plný profil, BSW 55°: č. 270824 vel. 14; 11