Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 10/8mm

Artiklové číslo: 270420 10/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MINCUT
⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Středové přesazení L3 7,4 mm
Funkční šířka f1 1,4 mm
Celková délka L 102,5 mm
Chladicí ⌀ d5 5 mm
Radiální šířka f2 4,5 mm
Délka hlavy l2 12,5 mm
Rádius R 3,8 mm
Označení výrobce MIFHR 10C-8
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Číslo výrobce 2801522

Popis

Použití:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 270422270429.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny