Vyvrtávací tyč MINCUT 12/10 mm

Artiklové číslo: 270420 12/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MINCUT
⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 10 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Středové přesazení L3 11,2 mm
Funkční šířka f1 2,4 mm
Celková délka L 90 mm
Chladicí ⌀ d5 6 mm
Radiální šířka f2 5,5 mm
Délka hlavy l2 17,2 mm
Rádius R 4,6 mm
Označení výrobce MIFHR 12C-10
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270420 12/10
EAN / GTIN 7291075262407
Číslo výrobce 2801704

Popis

Použití:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 270422270429.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny
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
    ⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku