Vyměnitelné břity MINCUT MEFL plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,6/8mm

Artiklové číslo: 270429 1,6/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál IC908
Velikost destiček ⌀ d 8 mm
Maximální hloubka řezu tmax 5,5 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
WF 2,7 mm
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 12,1 mm
Posuv f axiální zapichování 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Posuv f čelní soustružení 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
Série MINCUT
Označení výrobce MEFL 8-1.60-0.80 IC908
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270429 1,6/8
EAN / GTIN 7291075359541
Číslo výrobce 6410658

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny