MIFHR 8SC-8-SRK IC08 Tyče pro čelní a vnitřní zapichování, podřezávání a řezání závitů

Artiklové číslo: 2801506
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MINCUT
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Možnost axiálního upichování ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801506
EAN / GTIN 7291075262377
Číslo výrobce 2801506
L-číslo L24140 85

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 11.7 mm
  • Celková délka (OAL) 75 mm