Vyměnitelné břity MINCUT MIGR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1/8mm

Artiklové číslo: 270422 1/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 8,5 mm
Řezný materiál IC908
Velikost destiček ⌀ d 8 mm
Šířka zápichu w 1 mm
Maximální hloubka řezu tmax 1,4 mm
Rohový rádius R 0,05 mm
WF 4 mm
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f soustružení 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 140 mm/min
Posuv f zapichování 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Série MINCUT
Hloubka řezu ap min 0,05
Hloubka řezu ap max 0,5
Označení výrobce MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270422 1/8
EAN / GTIN 7291075287042
Číslo výrobce 6405191

Popis

Provedení:

Pro vnitřní zapichování při malé hloubce řezu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny