Držák mikro břitů, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Artiklové číslo: 270204 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Micro
⌀ stopky Ds 12 mm
Vnitřní upnutí ⌀ D 6 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ hlavy D1 16 mm
Upínací výška L2 10,8 mm
Celková délka L 70 mm
Druh produktu Držáky břitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Číslo výrobce 270204 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny