Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute Na leštění diamantem, ⌀ stopky: 40

Artiklové číslo: 265377 40
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Počet kusů nářadí 3 ks
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada GARANT Master Mute
Označení výrobce GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten
Směr řezu neutrální
Druh produktu Hlava nástroje
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265377 40
EAN / GTIN 4069515036245
Číslo výrobce 265377 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Diamantový lešticí nástroj pro třídy materiálu P, M, K, N a S.

Funkce:

Tlak diamantového lešticího hrotu vytváří ve vrstvě materiálu v blízkosti povrchu tok materiálu.

Použití:

Na obrábění povrchů do R= 0,3 µm u materiálů do 65 HRC.

Údaje o použití:

Řezná rychlost v c = hodnota obrábění načisto (počáteční hodnota). Při vibracích postupně snižujte řeznou rychlost. Posuv f = 70 % hodnoty obrábění načisto (počáteční hodnota). Přistavení a = 0,1 mm (počáteční hodnota) do max. 0,2 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně diamantového lešticího hrotu a upínacího šroubu.

Poznámka:

Při přípravě se doporučuje kvalita povrchu nejméně R= 1,6 µm.