• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/46

Artiklové číslo: 264839 DM/46
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hlava nástroje
Směr řezu Levořezný
ISO kód držáku SCLCL
Označení řezné destičky CC.. 1204..
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Celková délka L 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Průměr otvoru min. D1 49 mm
Systém DM
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links
Středové přesazení F L3 27 mm
Tlumení vibrací ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264839 DM/46
EAN / GTIN 4251414902428
Číslo výrobce 264839 DM/46
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny