• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf DM/46

Artikel-Nr.: 264839 DM/46
Rabatt
308,21 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCL
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 32 mm
Unterlegplatte 259033 2
Schraube für Unterlegplatte 269015 2
Wendeplattenschraube 269023 4
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264839 DM/46
EAN / GTIN 4251414902428

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen
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
    System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb