{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Hlava nástroje | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| ISO kód držáku | SVUCL | |
| Označení řezné destičky | VC.. 1604.. | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupně | |
| Celková délka L | 28 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Průměr otvoru min. D1 | 49 mm | |
| Systém | DM | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Mute | |
| Označení výrobce | GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links | |
| Středové přesazení F L3 | 27 mm | |
| Tlumení vibrací | ano |
| Katalogové číslo | 264839 DM/8 | |
| EAN / GTIN | 4067263708018 | |
| Číslo výrobce | 264839 DM/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |