Skärhuvud ST/4

Art-nr: 264826 ST/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Höger
Invändig ja
Skaft / storlek 32 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud PDUNR
Passande vändskär DN.. 1506..
Anliggningsvinkel 93 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
totallängd L 35 mm
Hävarm 320612 P05
Hävarmsskruv 320611 P05
Fjäderstift 320618 P05
Underläggsplatta 320610 P05
Vändskärstilldelning vänster och neutral
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264826 ST/4
EAN/GTIN 2050002058149
Tillverkarens nummer 250622 32/15

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Anmärkning:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen