C4 HAPL Pravoúhlé nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro adaptéry pro vnitřní soustružení

Artiklové číslo: 2500543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CAMFIX
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 50 mm
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500543
EAN / GTIN 7291075098631
Číslo výrobce 2500543
L-číslo L23920 867

Popis

Popis:

Držák nástroje pro axiální drážkování/soustružení, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Celková délka (OAL) 50 mm