C5 HAD Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX pro adaptéry pro vnitřní soustružení

Artiklové číslo: 2500504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CAMFIX
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 60 mm
Šířka b2 18 mm
Možnost axiálního upichování ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500504
EAN / GTIN 7291075098617
Číslo výrobce 2500504
L-číslo L23920 2459

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm