Šroub pro upínku, Typ: 3

Artiklové číslo: 259021 3
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
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 1/4
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK4
Jmenovitá délka L 24,9 mm
Doporučený utahovací moment max. 3,5 Nm
Povrch Černá
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení stopky Částečný závit
Druh závitu Whitworthův závit BSW
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 3,5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259021 3
EAN / GTIN 4062406246310
Číslo výrobce 259021 3