Šroub pro upínku, Typ: 6

Artiklové číslo: 259021 6
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
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nespecifikovaný šroub
Obsah
jednotlivý díl
Rozměr závitu d1
M6
Profil pohonu
TORX® vnitřní
Velikost pohonu
TX15
Jmenovitá délka L
21 mm
Doporučený utahovací moment max.
5 Nm
Povrch
Černá
Tvar hlavy šroubů
Plochá kulatá hlava
S nákružkem
ne
Provedení stopky
Plný závit
Druh závitu
Metrický ISO normální závit
Materiál
ocel
Doporučený utahovací moment min.
5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259021 6
EAN / GTIN 4062406809089
Číslo výrobce 259021 6