Šroub pro upínku, Typ: 1

Artiklové číslo: 259021 1
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
592 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nespecifikovaný šroub
Obsah
jednotlivý díl
Rozměr závitu d1
M6
Profil pohonu
TORX® vnitřní
Velikost pohonu
T15
Jmenovitá délka L
18 mm
Doporučený utahovací moment max.
3,5 Nm
Povrch
Černá
Tvar hlavy šroubů
Válcová hlava
S nákružkem
ano
Stoupání závitu P
1 mm
Provedení stopky
Částečný závit
Druh závitu
Metrický ISO normální závit
Materiál
ocel
Doporučený utahovací moment min.
3,5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259021 1
EAN / GTIN 4062406246273
Číslo výrobce 259021 1