HFHR 25.4-40-4T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Artiklové číslo: 2500201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada HELIFACE
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka 152,4 mm
Šířka 25,4 mm
Výška 25,4 mm
Šířka upichování 4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500201
EAN / GTIN 7291075091915
Číslo výrobce 2500201
L-číslo L23920 783

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,98″, šířka řezu (CW) 0,157″, maximální šířka řezu (CWX) 0,189″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 1.89″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.57″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.02″
  • Délka hlavy (LH): 1.73″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny