HFHR 25.4-40-4T25 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIFACE
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 152,4 mm
Largeur 25,4 mm
Hauteur 25,4 mm
Largeur de gorge 4 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2500201
EAN / GTIN 7291075091915
Réf. fabricant 2500201
Article hors catalogue L23920 783

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.98″ ,Largeur de coupe (CW) 0.157″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.189″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 1.89″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 1.57″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.98″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.157″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.189″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.02″
  • Longueur tête (LH): 1.73″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout