HFAIR 34-4T18 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2550070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Hloubka řezu max. tmax 18 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 67 mm
Šířka upichování w 4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550070
EAN / GTIN 7291075107128
Číslo výrobce 2550070
L-číslo L23920 115

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 67 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 40 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 34 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 67 mm