HFHR 20-29-4T12 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Artiklové číslo: 2500149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada HELIFACE
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 140 mm
Šířka b2 20 mm
Výška h1 20 mm
Šířka upichování w 4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500149
EAN / GTIN 7291075032796
Číslo výrobce 2500149
L-číslo L23920 2106

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max (CDX) 12 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 34 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 29 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 39 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm