HFHR 25-45-5T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2500057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada HELIFACE
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Výška h1 25 mm
Šířka upichování w 5 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500057
EAN / GTIN 7291075033373
Číslo výrobce 2500057
L-číslo L23920 2055

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 55 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 45 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm