HFHR 25.4-40-4T25 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500201
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIFACE
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 152,4 mm
Anchura 25,4 mm
Altura 25,4 mm
Anchura de tronzado 4 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500201
EAN / GTIN 7291075091915
Número del fabricante 2500201
Número L L23920 783

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.98″ ,Ancho de corte (CW) 0.157″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.189″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 1.89″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 1.57″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.98″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.189″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 1.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.73″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos