Držák upichováku KOMET®, Typ: A00

Artiklové číslo: 240010 A00
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ A00
Výška stopky h 16 mm
Šířka stopky b 11 mm
Celková délka L 100 mm
Pro výšku nože 8 mm
Pro šířku nože 2,2 mm
Výška řezné hrany d 12 mm
Vhodné nože, upichování: č. 240015 A00
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240010 A00
EAN / GTIN 4047109015302
Číslo výrobce H01 15010
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Pro nůž č. 240014240020. Nože se upínají bočně v držáku se zářezem.

Pozor:

Dodávka bez nože.