{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | KOMET® Abstechhalter, Typ: A1/2A | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky h | 22 mm | |
| Šířka stopky b | 14,5 mm | |
| Postupy obrábění | soustružení upichování | |
| Celková délka L | 170 mm | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 240010 A1/2A | |
| EAN / GTIN | 4047109015333 | |
| Číslo výrobce | H01 15110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |