KOMET® Afsteekhouder A00

Artikelnummer: 240010 A00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type A00
Schachthoogte h 16 mm
Schachtbreedte b 11 mm
Totale lengte L 100 mm
voor meshoogte 8 mm
voor mesbreedte 2,2 mm
Snijkanthoogte d 12 mm
Geschikte messen, afsteken: Nr. 240014 A00
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240010 A00
EAN/GTIN 4047109015302
Nummer fabrikant H01 15010

Omschrijving

Uitvoering:

Voor messen nr. 240014240020. De messen worden aan de zijkant in de ingekeepte houder gespannen.

Let op:

Levering zonder messen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires