• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portautensili per troncatura KOMET®, Modello: A00

Codice art.: 240010 A00
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello A00
Altezza codolo h 16 mm
Larghezza codolo b 11 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
per altezza lama 8 mm
per larghezza lama 2,2 mm
Altezza del tagliente d 12 mm
Lama adatta per troncatura: n. art. 240014 A00
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240010 A00
EAN / GTIN 4047109015302
Codice del produttore H01 15010
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Per per lame n. art. 240014240020. Le lame vengono fissate lateralmente nella fessura del portautensili.

Attenzione:

Fornitura senza lame.

Download & documenti

Prodotti correlati