Držák upichováku KOMET®, Typ: A0

Artiklové číslo: 240010 A0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KOMET® Abstechhalter, Typ: A0
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 18 mm
Šířka stopky b 11 mm
Postupy obrábění soustružení upichování
Celková délka L 125 mm
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240010 A0
EAN / GTIN 4047109015319
Číslo výrobce H01 15020
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Pro nůž č. 240014 − 240020. Nože se upínají bočně v držáku se zářezem.

Vhodné pro:

Upichovací nůž: č. 240014 A0

Pozor:

Dodávka bez nože.