{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | A00 | |
Výška stopky h | 16 mm | |
Šírka stopky b | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Pre výšku noža | 8 mm | |
Pre šírku noža | 2,2 mm | |
Výška reznej hrany d | 12 mm | |
vhodné nože, Zapichovanie: č. 240014 | A00 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 240010 A00 | |
EAN/GTIN | 4047109015302 | |
Číslo výrobcu | H01 15010 |