Zapichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Šířka b: A0,9mm

Artiklové číslo: 240020 A0,9
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka b 0,9 mm
Řezný materiál HSS Co 5
Pro šířku pojistného kroužku 0,8 mm
Celková délka L 80 mm
Výška h 11 mm
Vhodný držák AE a A1/2A s č. 240022
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240020 A0,9
EAN / GTIN 4047109015708
Číslo výrobce H10 15210.91
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

K výrobě vnějších drážek pro pojistné kroužky. Šířka nože odpovídá platné toleranci H11 pro pojistné drážky. Nože se musí dobrušovat jen z čelní strany.