{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | A00 | |
Skafthöjd h | 16 mm | |
Skaftbredd b | 11 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
för knivhöjd | 8 mm | |
för knivbredd | 2,2 mm | |
Skärkantshöjd d | 12 mm | |
passande skär, avstickning: Nr 240014 | A00 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 240010 A00 | |
EAN/GTIN | 4047109015302 | |
Tillverkarens nummer | H01 15010 |