{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| Rozměr závitu d1 | M2,6 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Velikost pohonu | 8IP4 | |
| Povrch | kalené | |
| Obsah | 10 ks | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Celková délka L2 | 5,2 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment min. | 1,28 Nm |
| Katalogové číslo | 239653 8IP4 | |
| EAN / GTIN | 4047109074583 | |
| Číslo výrobce | N00 56101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |