PCHL 25-24-5 Držák nástrojů pro zahlubování, zapichování a upichování pro břitové destičky s 5 řeznými hranami

Artiklové číslo: 2302956
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2302956
EAN / GTIN 7291075172164
Číslo výrobce 2302956
L-číslo L23920 1571

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 6,4 mm, šířka řezu max. (CWX) 5,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,21 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.21 mm
  • Délka hlavy (LH) 21.5 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm