PCHR 20-24-JHP Nástrojový držák pro zahlubování, zapichování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky s 5 řeznými hranami

Artiklové číslo: 2302381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302381
EAN / GTIN 7291075301762
Číslo výrobce 2302381
L-číslo L23920 2294

Popis

Popis:

Dělicí držák, hloubka řezu max. (CDX) 6,5 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 24.5 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny