Hienosäätöpää HW HW40

Tuote nro.: 237600 HW40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW40
Sisäjäähdytys kyllä
Sopiva kääntöterä CC..0602..
Työstöalueen ⌀ 50,9 mm - 67,1 mm
Hyötypituus L1 75 mm
Kääntöterän ruuvi 237606 Koko 1
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237600 HW40
EAN / GTIN 4045197675965

Kuvaus

Malli:

Asetustarkkuus 0,002 mm ⌀ noniuksella.

Käyttö:

Sopii parhaiten kääntöterän nro 237695 - 237698 kanssa.
Kiinnitin nro 237651 - 237656.

Ohje:

Kääntöterän pidike 237604 2, ø-alueen laajennus 64,9 - 81,1.
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
    Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin