Vyvrtávací hlava ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Artiklové číslo: 237501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Norma ISO 15488-B
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237501
EAN / GTIN 4045197579126
Číslo výrobce 237501
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém monobloku se skládá z vyvrtávacího nástroje s integrovaným kuželem pro jednoduché našroubování na stávající kleštinový upínač ER25. Rychlé hrubé nastavení. Možnost rozšíření pomocí můstku č. 237508 až na ⌀ 100,1 mm.

Použití:

Přesnost přísuvu 0,01 mm im ⌀. Vyvrtávací hlava s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typu CC..0602.

Rozsah dodávky:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 260052 vel. CU7010.

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 237606 vel. 1.

Doporučení:

Přednostně s vyměnitelnou destičkou č. 237695 a 237696.

Poznámka:

U cyklu vyvrtávání dbejte na orientaci břitu ±20°!