{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 33 | |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
| Drška | ABS | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| prikladno za glavu svrdla | 33 mm - 39,2 mm | |
| Korisna duljina L1 | 160 mm | |
| Osnovno tijelo ⌀ d1 | 32 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 195 mm | |
| ABS® ⌀ d | 50 mm | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 236653 33 | |
| EAN / GTIN | 4047109076259 | |
| Broj proizvođača | V47 20331 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |