Cuerpo base KOMET®, 4×D, ⌀ DC: 33mm

Número de artículo: 236653 33
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc 33 mm
Longitud total L 195 mm
Longitud útil L1 160 mm
Longitud de alcance A 172 mm
Diámetro del mango DS 50 mm
Refrigeración interior
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante KOMET® Grundkörper
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ABS05000195
Forma de asiento Standard
Diámetro del filo, máx. Dc 39,2 mm
Diámetro del cuerpo D2 32 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte KGC03200715
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 203 mm
Peso 937 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236653 33
EAN / GTIN 4047109076259
Número del fabricante V47 20331
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 4 × D.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.