KOMET® KOMET KUB Centron® Bohrkrone für Wendeschneidplatten WOEX

Artikel-Nr.: 236650 52
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
KUB Centron®
Anzahl Schneiden, gesamt
1
Schneidendurchmesser, min. Dc
52 mm
Länge gesamt L
47 mm
Innenkühlung
ja
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Trennstellenkodierung
KGC04450715
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
KUB-C.BK.520.R.06-44,5
Spannutenlänge
35 mm
Drallwinkel
25 Grad
Führungselemente
mit Führungselementen
Schnittstelle
Trennstelle 1
Schneidplattendicke T
3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte
WO06T3043N
Bezeichnung Schneidplatte
WOEX 06T304
Gewicht
220 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Vollbohrer für Schneideinsätze
Wendeplattengröße
06
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis
8×D
Bohrverwendung
Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236650 52
EAN / GTIN 4047109081659
Herstellernummer 1086052000
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Prozesssicher bis 8 (9)×D.
  • Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • ⌀ der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien. Bei Durchgangsbohrungen kann der ⌀ des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

Verwendung:

  • Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
  • Mit Zentrierspitze Nr. 236655 − 236657.
  • Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740 − 237080.

Passend für:

Grundkörper Nr. 236652 − 236654.

Lieferumfang:

Bohrkrone inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).
Ab ⌀ 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im ⌀ einstellbar).