KOMET®Základní těleso, 8×D, ⌀ DC: 20mm

Artiklové číslo: 236654 20
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB-C
Průměr břitu, min. Dc 20 mm
Celková délka L 235 mm
Užitná délka L1 200 mm
Průměr hřídele DS 50 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000195
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 50 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB-C.GH.9D.190-ABS50
Průměr břitu, max. Dc 25 mm
Průměr těla D2 19 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky KGC01900715
Funkční délka 243 mm
Hmotnost 630 g
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 8×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236654 20
EAN / GTIN 4047109076211
Číslo výrobce 1086919095
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 8 (9)×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.