KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W80: 38-010

Artikel-Nr.: 236605 38-010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,68 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,90 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie KUB Pentron®
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung 38-010
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 10,9 mm
Höhe Schneidkante 4,5 mm
Durchmesser Schneidplatte 10,9 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenfasenbreite 0 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 9 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code SOGX 110408-01
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung BK8425
Sorte BK8425
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Befestigungsart sonstige
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Gewicht 5,1 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236605 38-010
EAN / GTIN 4047109198142
Herstellernummer W80 38010.088425
Hersteller/verantwortliche Person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italien

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal